Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 026351430
Ver todas las versiones

TOR-DIN961-10.9-LL22-(P3E)-M14X1,5X30

Descripción

DDU /SHR-DIN961-10.9-SW22-(X1,5X30

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

8 µm
Más Información

Altura de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

ISO de referencia

8765
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.500 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1000 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información