Perno hexagonal con vástago y rosca fina

Ref.: 026341260
Ver todas las versiones

TOR-DIN960-10.9-LL19-(P3E)-M12X1,5X60/32

Descripción

DDU /SHR-DIN960-10.9-SW1912X1,5X60/3

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

32 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

960
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 960
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información