Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN

Ref.: 026318 45
Ver todas las versiones

TOR-MBN10105-(DBL)-10.9-M8X45

Descripción

DDU /SHR-6KT-MBN10105-(DBL)-1-M8X45

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

DBL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Roscado a la cabeza
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

17.9 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

MBN 10105
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.149 g
Más Información

Normas

MBN 10105
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1000 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información

Catálogo General

02631845