Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS16 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
21.8 mm |
Altura de la cabeza |
9.2 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
DBL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Roscado a la cabeza |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con brida |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
21.8 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de vehículos utilitarios |
Ancho de llave |
16 mm |
Período de protección contra la corrosión |
720 h |
Clase de propiedad |
10,9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
Otro estándar |
MBN 10105 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
30.110 g |
Normas |
MBN 10105 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
1000 N/mm² / 0: no aplicable |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M10 x 1,5 |
Catálogo General |
026311025 |