Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN

Ref.: 0263112100
Ver todas las versiones

TOR-MBN10105-C-DBL-10.9-M12X1,5X100

Descripción

DDU /SHR-6KT-MBN10105-(D1,5X100

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

26.0 mm
Más Información

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

DBL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

26 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

MBN 10105
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Normas

MBN 10105
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1000 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información