Abrazadera horizontal básica

Ref.: 071467710
Ver todas las versiones

DDU /SHNLSPNZWINGE-WAAGRECHT-263.5MM

Descripción

DDU /SHNLSPNZWINGE-WAAGRECHT-263.5MM
Abrazadera horizontal básica
Con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
  • Para fijar y liberar piezas en producción o con equipo
  • Producto adecuado para sujeción durante soldadura, taladrado, escariado, encolado, etc.

Altura de fijación máxima

8 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

-10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

3.4 kN
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Distancia máxima entre 2 orificios

41.3 mm
Más Información

Distancia mínima entre 2 orificios

41.3 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

41.3 mm
Más Información

Anchura de la base angular

57.2 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Longitud de la base angular

57.2 mm
Más Información

Longitud de brazo

108 mm
Más Información

Distancia 1

65 mm
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Tamaño de tornillo de palometa

M10 x 85 mm
Más Información

Distancia 2

35 mm
Más Información

Diámetro interior

8.3 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

41.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

618.000 g
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

-10-8 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

41,3-41,3 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios 2

41,3-41,3 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

57,2 x 57,2 mm
Más Información
Scroll to top