Dispersión |
Dispersión semiabierta |
Longitud |
25 m |
Anchura |
115 mm |
Formulario |
Rollo |
Color |
Amarillo arena |
Tamaño del grano |
600 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Revestimiento |
Estearato |
Material del reverso |
Papel de peso A |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
825.000 g |
Anchura x longitud |
115 mm x 25 m |
Catálogo General |
5506442160 |