Longitud |
28 m |
Anchura |
30 mm |
Tamaño del grano |
120 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
474.000 g |
Anchura x longitud |
30 mm x 28 m |
Catálogo General |
0674830120 |
Ficha Técnica |
32405602.pdf |