Material |
Material de espuma |
Longitud |
2000 mm |
Color |
Rojo |
Diámetro |
60 mm |
Descripción de tipo |
SH42 |
Código del sistema armonizado |
39173900990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.180 kg |
Catálogo General |
096399003 |