https://www.wurth.es/ddu-sellante-en-base-pe463588SELLANTE EN BASE PESELLANTE EN BASE PE<br>Sellador de relleno de PE<br>Sin silicona; ofrece una excelente resistencia para el relleno de juntas<br><p class="level1">Cumple con la norma DIN 18540</p><P>Tal y como se especifica en la norma DIN alemana, el polietilieno es de celda cerrada, absorbente y resistente a la degradación</P><p class="level1">Evita la adhesión de tres aristas</p><P>Reduce el riesgo de grietas en juntas de sellado y expansión</P><p class="level1">Caja de cartón dispensadora</p><P>Con ∅ 6-30 mm, es posible retirar la cinta con total comodidad por la abertura ya practicada en el cartón</P><p class="level1">Amplia gama de aplicaciones</p><P>Uso universal para juntas en trabajos de fontanería, hormigón y ventanas</P><br><P>Disponible en rollos de ∅ 6-30 mm y barras de ∅ 40 mm y 50 mm, todos ellos de 1 m de largo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43106.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/43106.jpg2024-02-16T19:43:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!