Diseño |
Fino |
Máxima velocidad de rotación |
4150 U/min(rpm) |
Color |
Marrón |
Tamaño del grano |
180 |
Diámetro |
115 mm |
Número de revoluciones recomendado |
1600 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
16.600 g |
Catálogo General |
0585460180 |