Tornillo fino para chapas metálicas

Ref.: 020116025
Ver todas las versiones

DDU SCR TSS BIMET A2 WS8 RUS 6,0X25

Descripción

DDU SCR TSS BIMET A2 WS8 RUS 6,0X25

Grosor de accesorio máximo

9 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

1.25 mm
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.916 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3-9 mm
Más Información

ODU

0
Más Información