Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 29 |
Ancho de llave |
3/4 pulgada |
Diámetro |
37 mm |
Profundidad de taladrado |
30 mm |
Tipo de accionamiento |
Triángulo |
Profundidad de corte |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
82075010000 |
Peso del producto (por artículo) |
257.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
063012037 |
Ficha Técnica |
32405369.pdf |