SANDDISC-FLC-MEDIUM-D115MM Disco de láminas de vellón Para utilizarse directamente con tronzadoras de velocidad regulable
Diseño:
Vellón
Corindón sintético (óxido de aluminio)
Lámina de tejido
Para trabajos de lijado fino, pulido, mateado, bruñido, eliminación de decoloración por calor y desbarbado ligero, además de para eliminar las capas de óxido y para alisar plásticos y madera
Materiales en los que puede trabajarse: acero inoxidable, acero, cobre, aluminio, latón, madera y plásticos.
https://www.wurth.es/ddu-sanddisc-flc-medium-d115mm481893SANDDISC-FLC-MEDIUM-D115MMSANDDISC-FLC-MEDIUM-D115MM<br>Disco de láminas de vellón<br>Para utilizarse directamente con tronzadoras de velocidad regulable<br><p class="level1">Diseño:</p><ul><li>Vellón</li><li>Corindón sintético (óxido de aluminio)</li><li>Lámina de tejido</li></ul><br><P>Para trabajos de lijado fino, pulido, mateado, bruñido, eliminación de decoloración por calor y desbarbado ligero, además de para eliminar las capas de óxido y para alisar plásticos y madera</P><br/><P>Materiales en los que puede trabajarse: acero inoxidable, acero, cobre, aluminio, latón, madera y plásticos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39461.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39461.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!