DISCO LIJA-NYLON-WS-A180-D125MM Disco de vellón con gancho y bucle Para mateado, bruñido, pulido y para igualar con chapas de metal previamente lijadas. Conseguir superficies óptimas, limpiar óxido y eliminar la decoloración por calor.
Doble impregnación
Vida útil extremadamente larga en comparación con los discos de vellón convencionales de gancho y bucle.
Número de revoluciones recomendado:
1000rpm - 4000rpm
Materiales en los que puede trabajarse: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso. Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro. Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
https://www.wurth.es/ddu-sanddisc-flc-ag-a180-d125mm481899DISCO LIJA-NYLON-WS-A180-D125MMDISCO LIJA-NYLON-WS-A180-D125MM<br>Disco de vellón con gancho y bucle<br>Para mateado, bruñido, pulido y para igualar con chapas de metal previamente lijadas. Conseguir superficies óptimas, limpiar óxido y eliminar la decoloración por calor.<br><p class="level1">Doble impregnación</p><P>Vida útil extremadamente larga en comparación con los discos de vellón convencionales de gancho y bucle.</P><p class="level1">Número de revoluciones recomendado:</p><P>1000<SUP> </SUP>rpm - 4000<SUP> </SUP>rpm</P><br><P>Materiales en los que puede trabajarse: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.</P><br><P>A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso. Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro. Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39483.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39483.jpg482465482466482467/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:47+0000