Soporte de lija manual con extracción

Ref.: 0586300003
Ver todas las versiones

SANDBLCK-HND-115X230-32HOLES-VEL

Descripción

SANDBLCK-HND-115X230-32HOLES-VEL
Soporte de lija manual con extracción
Tacos de lijar de forma ergonómica con extracción para lijadura plana, que se adaptan perfectamente a la mano del usuario y permiten trabajos de lijadura en rellenos y masillas sin polvo ni cansancio.

Extracción para aspirador

  • Sin polvo
  • Rectificado uniforme
  • No es necesario añadir abrasivos

Larga vida útil del material abrasivo

Forma ergonómica

  • El lijado requiere menos esfuerzo
  • Se adapta perfectamente a la mano

Suave en juntas y uniones

Contenido:

Adaptador para manguera de aspiración* + controlador de aspiración


Lijado de zonas con masillas y rellenos de gran envergadura


* Pieza de unión entre la manguera de aspiración, los soportes de lija manuales de Würth y la lija de mano, además de para unidades de mano Rupes y Festool.

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Patrón de orificios

32 orificios
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 230 mm
Más Información
Scroll to top