Máquinas adecuadas |
AEG HBS 100;AEG HBS-E 100;Black & Decker 405;ELU MHB 50;ELU MHB 90;Festo BUZ-S;Haffner HBU 552;Ryobi HB-422;Ryobi HBE-422 |
Dispersión |
Dispersión abierta |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Longitud |
560 mm |
Anchura |
100 mm |
Tamaño del grano |
P100 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón) |
Material del reverso |
Tela de gramaje X |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
44.800 g |
Anchura x longitud |
100 mm x 560 mm |
Catálogo General |
0675100560 |