Banda de lija de cantos

Ref.: 0583310301

SANDBELT-EDG-KPF-P100-150X3000MM

Descripción

SANDBELT-EDG-KPF-P100-150X3000MM
Banda de lija de cantos
Base de papel F con grano de óxido de aluminio, dispersión semiabierta para cargas excepcionalmente elevadas (p. ej., para tareas de calibración).
  • Vida útil extremadamente prolongada debido a un comportamiento de obstrucción mínimo gracias a un acabado antiestático
  • Papel de peso F, dispersión semiabierta con acabado antiestático para evitar que la banda de lija se obstruya demasiado pronto, para una capacidad de carga extremadamente alta de las bandas de lija (p. ej., calibración), un rectificado uniforme óptimo y un bajo impacto del polvo de lijado (polvo fino).

Para lijadoras de cantos


Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios (con revestimiento), lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.


Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde en las proximidades de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Antiestáticos

Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje F
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.500 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

270 g
Más Información

Anchura x longitud

150 mm x 3000 mm
Más Información
Scroll to top