Espaciado entre dientes (dientes finos) |
1.5 mm |
Material |
ST |
Espaciado mínimo entre dientes (dientes finos-gruesos) |
2.62 mm |
Longitud |
240 mm |
Se puede utilizar para la sierra |
Sierra plegable Ryoba |
Anchura |
69 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Espaciado máximo entre dientes (dientes finos-gruesos) |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
45.300 g |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes (dientes finos-gruesos |
2,62-4 mm |
Catálogo General |
5760051016 |