Rueda para somier de cama

Ref.: 0683567052
Ver todas las versiones

RUEDA DE MUEBLES 30MM-35KG

Descripción

DDU-RUEDA DE MUEBLES 30MM-35KG

Distancia entre orificios

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5.5 mm
Más Información

Diámetro del rollo

30 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Anchura de rollo

14 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

52 mm
Más Información