Manguito

Ref.: 0455125
Ver todas las versiones

OVALI-LT-(E2J)-5,0X12,5X2,3

Descripción

DDU ROS-BRS-(E2J)-5,0X12,5X2,3

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

1
Más Información

Diámetro nominal

5.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.331 g
Más Información

Diámetro interno

5.0 mm
Más Información

Altura

2.3 mm
Más Información

Catálogo General

0455125