Roseta de forma 4

Ref.: 04554115
Ver todas las versiones

OVALI-LT-(E2J)-5,0X11,0X2,4

Descripción

DDU ROS-BRS-(E2J)-5,0X11,0X2,4

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

4
Más Información

Diámetro nominal

5.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

DIN

17670
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.550 g
Más Información

Diámetro interno

5 mm
Más Información

Altura

2.4 mm
Más Información

Normas

DIN 17670
Más Información

Catálogo General

04554115