Manguito

Ref.: 0455115
Ver todas las versiones

OVALI-LT-(E2J)-5,0X11,0X2,2

Descripción

DDU ROS-BRS-(E2J)-5,0X11,0X2,2

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

1
Más Información

Diámetro nominal

5.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.252 g
Más Información

Diámetro interno

5.0 mm
Más Información

Altura

2.2 mm
Más Información

Catálogo General

0455115