Rodillo encolador

Ref.: 0891186
Ver todas las versiones

DDU-RODILLO DE COLA

Descripción

DDU-RODILLO DE COLA
Rodillo encolador
Con rodillo de poliuretano
Para la aplicación rápida y uniforme de cola durante el encolado de bordes y superficies.
  • Ahorro de tiempo de aproximadamente el 30 % en comparación con la brocha.
  • Aplicación de adhesivo completamente uniforme y fácil de dosificar
  • Aplicación de adhesivo sin esfuerzo en superficies planas y curvas
  • No se debe aplicar adhesivo en los bordes
  • Posible uso de adhesivos con un tiempo de procesamiento corto, incluso en superficies más grandes

Se puede aplicar en equipos ya instalados con dos rodillos de aplicación diferentes para el encolado de bordes y superficies.

El ancho de los rodillos de superficie es de 125 mm, el ancho del rodillo de plástico interior es de 90 mm


Se puede utilizar con todos los adhesivos de PVAc, colas para superficies pintadas y colas de prensado en caliente.


El depósito de suministro se debe limpiar con agua durante las pausas de trabajo más largas.

Anchura

90 mm
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Diámetro exterior

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84798997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1867.000 g
Más Información

Catálogo General

0891186

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top