Cortatubos de cadena

Ref.: 071555 10

DDU /ROABSHND-AUSPUFF

Descripción

DDU /ROABSHND-AUSPUFF
Cortatubos de cadena
Apto para tubos de cobre, latón y acero de pared fina, y tubos y silenciadores recubiertos de plástico

Para tubos de acero de grado alto con paredes de hasta 2,5 mm de grosor de pared y 60 mm de diámetro

Extensión de cadena para conseguir diámetros de corte mayores

Fijado mediante tecnología de agarre

Requiere poco esfuerzo

Tornillo de mariposa grande

  • Ajuste sencillo durante el corte
  • Ajuste rápido del rango de trabajo

Acero especial, niquelado


  • Guíe siempre el cúter perpendicular al tubo

  • No realice movimientos axiales ni aplique presión

  • Asegúrese de que los rodillos de corte y la cadena están engrasados correctamente

Longitud de la cadena

270 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

78 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

895.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

07155510
Scroll to top