Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
1000 mm |
Anchura del orificio fresado |
67 mm |
Longitud del orificio fresado |
981 mm |
Anchura |
80 mm |
Ventilador de techo |
203 cm² |
Color |
Dorado |
Longitud de la ranura |
28 mm |
Anchura de la ranura |
5 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
276.000 g |
Longitud x anchura |
1000 x 80 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683364016 |