Paño de limpieza Tex-Rein

Ref.: 0899810
Ver todas las versiones

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Descripción

DDU-REINIGTUCH-TX-REIN-27X38CM-150ST

Longitud de lámina

38 cm
Más Información

Material

56 % pulpa de madera, 44 % poliéster
Más Información

Diseño

Plegado de capas
Más Información

Contenedor

Desenrollador desechable
Más Información

Color

Turquesa
Más Información

Número de tejidos

150 Uds
Más Información

Resistencia transversal al desgarro

71 N/cm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Resistencia longitudinal al desgarro

142 N/cm
Más Información

Ancho de lámina

27 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

56031390900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1247.500 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

69 g
Más Información

Resistencia contra

Disolvente
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

38 x 27 cm
Más Información

Catálogo General

0899810