Material |
ST |
Longitud de llenado |
80 mm |
Longitud |
120 mm |
Diámetro nominal de taladro |
8 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje |
WIT-AS M6/50 |
Se puede utilizar para el diámetro de anclaje |
6 mm |
Rosca de conexión |
M6 |
Diámetro exterior |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.100 g |
Catálogo General |
0905499020 |