Anillo reductor

Ref.: 0611861106

REDRRG-CRCLSAWBLDE-20X16X1,6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDRRG-CRCLSAWBLDE-20X16X1,6MM
Anillo reductor
Para hojas de sierra circulares

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Catálogo General

0611861106

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top