Mordazas de sujeción

Ref.: 071491 06

REBORDEADOR LATIGUILLOS 8.00MM

Descripción

REBORDEADOR LATIGUILLOS 8.00MM
Mordazas de sujeción
Para abocardador doble

Diseño

Convexo
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

Catálogo General

07149106
Scroll to top