Mordazas de sujeción

Ref.: 071491 05

REBORDEADOR LATIGUILLOS 6.00MM

Descripción

REBORDEADOR LATIGUILLOS 6.00MM
Mordazas de sujeción
Para abocardador doble

Diseño

Convexo
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.000 g
Más Información

Catálogo General

07149105
Scroll to top