RDBRSH-AG-KNOTTED-STEEL-D125MM Cepillo cilíndrico Acero trenzado con orificio Ideal para preprocesamiento y posprocesamiento de cordones de soldadura de acero (soldadura a tope y hueca), así como superficies fundidas. Para un cepillado de uso entre medio y pesado.
No se abren prematuramente los haces cuando el cepillo está colocado en ángulo
Efecto de cepillado agresivo con elevada resistencia al desgaste gracias al trenzado a izquierdas del cepillo cilíndrico
Para uso en tronzadoras
Elimina residuos de cal, óxido, barniz, escoria y goma
Limpia los residuos de hormigón del encofrado
Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.
https://www.wurth.es/ddu-rdbrsh-ag-knotted-steel-d125mm486089RDBRSH-AG-KNOTTED-STEEL-D125MMRDBRSH-AG-KNOTTED-STEEL-D125MM<br>Cepillo cilíndrico<br>Acero trenzado con orificio<br>Ideal para preprocesamiento y posprocesamiento de cordones de soldadura de acero (soldadura a tope y hueca), así como superficies fundidas. Para un cepillado de uso entre medio y pesado.<br><ul><li>No se abren prematuramente los haces cuando el cepillo está colocado en ángulo</li><li>Efecto de cepillado agresivo con elevada resistencia al desgaste gracias al trenzado a izquierdas del cepillo cilíndrico</li><li>Para uso en tronzadoras</li></ul><br><ul><li>Elimina residuos de cal, óxido, barniz, escoria y goma</li><br/><li>Limpia los residuos de hormigón del encofrado</li></ul><br><ul><li>Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.</li><br/><li>Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37697.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37697.jpg/Industria Marítima/Industria Marítima/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!