Alicates Monier

Ref.: 071502 04
Ver todas las versiones

RABITZZANG-L200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RABITZZANG-L200MM
Alicates Monier
DIN 5242

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Cabeza pulida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

231.250 g
Más Información

Catálogo General

07150204

Ficha Técnica

32408724.pdf

Ficha Técnica

32408725.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top