DDU QCKDRIV-H2-MG/W-(PHR)-3,5X35

Ref.: 017943535
Ver todas las versiones

DDU QCKDRIV-H2-MG/W-(PHR)-3,5X35

Descripción

DDU QCKDRIV-H2-MG/W-(PHR)-3,5X35

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

31 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

28 mm
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

31 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 189
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.090 g
Más Información

Normas

WN 189
Más Información