El dispensador se monta en la pared y está equipado con un soporte para bolsas de basura.
Talleres y fábricas, grandes cocinas/cantinas. Adecuado para su uso en cualquier zona en la que se utilicen rollos de papel de limpieza.
Profundidad |
32 cm |
Material |
PLA/MET |
Diseño |
Con soporte para bolsas de basura |
Anchura |
50 cm |
Color |
Rojo |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
3040.000 g |
Anchura de rollo |
38 cm |
Altura |
63 cm |
Catálogo General |
0899800607 |