Punta AW ® C 6.3 (1/4 pulg.)

Ref.: 061412520
Ver todas las versiones

PUNTA-AW20-NARANJA-1/4"-L25MM

Descripción

PUNTA-AW20-NARANJA-1/4"-L25MM
Punta AW ® C 6.3 (1/4 pulg.)

Por supuesto, la punta y el adaptador de puntas también se pueden utilizar por separado. Sin embargo, la eficacia total del sistema solo se logra cuando se combinan, especialmente en aplicaciones profesionales continuas.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

AW20
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.050 g
Más Información
Scroll to top