Protector de brazo W-280 Nivel C

Ref.: 0899400420
Ver todas las versiones

MANGUITPROTEC-KEVLAR-CUT3/250-35CM

Descripción

MANGUITPROTEC-KEVLAR-CUT3/250-35CM
Protector de brazo W-280 Nivel C
Protege el talón de las zonas de la mano, la muñeca y el antebrazo frente a cortes y el calor

Diseño de tejido fino de punto redondo, sin costuras y de dos capas fabricado con 100 % Kevlar®

Óptimo en combinación con ropa o guantes de seguridad anticorte

El protector de brazo se ajusta perfectamente sobre el talón de la mano

Gracias al orificio para el pulgar integrado


  • Para trabajos de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y las cargas mecánicas como protección contra el calor

  • Industria del vidrio

  • Metalurgia

  • Mecanizado y procesamiento de aluminio

  • Para la manipulación de perfiles de metal y plástico

  • En zonas peligrosas de reciclaje y gestión de residuos

Material del revestimiento

Kevlar®
Más Información

Material

Doble capa de Kevlar®
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Tamaño

Universal
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899400420

Declaración de conformidad EN

Y12019041702000056736548a99b40b5
Scroll to top