Adaptador de puntas

Ref.: 0614176697
Ver todas las versiones

PROLONGADOR PUNTAS 1/4"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR PUNTAS 1/4"
Adaptador de puntas
100 mm

Manguito y anillo de retención

Tipo de adaptador

C 6,3
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Portapuntas

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176697

Ficha Técnica

32408798.pdf
Scroll to top