Crimpadora manual mecánica

Ref.: 096705 1
Ver todas las versiones

COMPPLRS-WK05D-(CBLLUG-DIN)-(6-5

Descripción

DDU-PRESSZANG-WK05D-KBLS-DIN-6-50QMM

Zona mínima de prensado

6 mm²
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Peso

1350 g
Más Información

Anchura del prensado

5 mm
Más Información

Adecuado para

Abrazadera de cables de compresión y manguitos de conexión D
Más Información

Zona máxima de prensado

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1367.000 g
Más Información

Zona mínima/máxima de prensado

6-50 mm²
Más Información

Catálogo General

0967051