Depósito de agua a presión

Ref.: 0651150205
Ver todas las versiones

BOMBA DE AGUA 10L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBA DE AGUA 10L
Depósito de agua a presión
Para tecnología de perforación con corona de diamante
  • Manómetro de presión del depósito (máx. 6 bares)
  • Volumen de llenado: 10 l
  • Longitud de manguera: 2,5 m
  • Válvula de seguridad para evitar la sobrepresión; también para purgar la presión residual
  • Embudo de llenado grande

Para trabajos de perforación sin conexión de agua en el emplazamiento del edificio.

Capacidad del recipiente

13 l
Más Información

Material

ST
Más Información

Volumen líquido

10 l
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Contenido

13.5 l
Más Información

Presión máxima

6 bar
Más Información

Anchura

255 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84248130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5997.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6 bar
Más Información

Longitud de la manguera

2.5 m
Más Información

Altura

650 mm
Más Información

Altura x anchura

650 x 255 mm
Más Información

Catálogo General

0651150205

Ficha Técnica

121422398.pdf

Ficha Técnica

32409967.pdf

Ficha Técnica

32409969.pdf
Scroll to top