Amarre de paneles

Ref.: 071567 45
Ver todas las versiones

PORTAPANELES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Gracias a la innovadora forma en C de las mordazas, se puede utilizar tanto en el canto vertical como en el canto horizontal

- Las piezas que son transportadas no resbalan gracias al recubrimiento de goma de las mordazas

- Empuñadura ergonómica antirresbaladiza

- Autoblocante: la fuerza de tracción se regula automáticamente en base al peso del objeto a transportar

Anchura máxima de fijación

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Peso de carga máximo

120 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

993.000 g
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-60 mm
Más Información

Longitud x anchura

240 x 150 mm
Más Información

Catálogo General

07156745

Ficha Técnica

32408879.pdf