Portafusibles

Ref.: 0555976
Ver todas las versiones

PORTAFUSIBLE AEREO WURTH ESTANCO ATO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAFUSIBLE AEREO WURTH ESTANCO ATO
Portafusibles
Para fusibles de cuchilla plana con tapa
Diseño en línea

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Corriente máxima

20 A
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Diseño

ATO
Más Información

Color de cable

Negro
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del cable

90 mm
Más Información

Sección transversal del cable

1.3 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.900 g
Más Información

Catálogo General

0555976

Ficha Técnica

32408194.pdf
Scroll to top