Profundidad |
210 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Diseño |
Soporte plegable |
Anchura |
24 mm |
Color |
Blanco |
Diámetro del orificio |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
83025000000 |
Peso del producto (por artículo) |
239.000 g |
Altura |
200 mm |
Capacidad de carga por par |
30 kg |
Catálogo General |
0683381200 |