Adaptador A4

Ref.: 063204 1
Ver todas las versiones

PORTACORONA HSCO A4 D14-30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACORONA HSCO A4 D14-30MM
Adaptador A4
Con broca de centraje
  • De 14 a 30 mm de diámetro
  • Eje hexagonal, 6,35 mm de diámetro

Material

ST
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

14 - 30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6.35 mm
Más Información

Catálogo General

0632041

Ficha Técnica

32405365.pdf
Scroll to top