Paño de limpieza Tex-Polish

Ref.: 0899811
Ver todas las versiones

POLCLTH-(TEX-POLISH)-37X38CM-150

Descripción

POLCLTH-(TEX-POLISH)-37X38CM-150
Paño de limpieza Tex-Polish
Paño de limpieza especial para tratamiento de pintura y para después del pulido

Estructura microperforada

Para un pulido perfecto

Duradero y robusto

  • Extremadamente absorbente
  • Muy resistente a desgarros, al agua y a la abrasión
  • Se puede lavar y escurrir
  • Resistente a disolventes

Sin productos químicos ni fibras sintéticas

  • 100 % rayón
  • Hidroacodado
  • Sin silicona
  • No tóxico

Se puede retirar individualmente gracias al plegado especial

En caja para mesa

Extracción desde arriba: ideal para viajar o directamente en el lugar de trabajo

Con soporte de montaje en pared para caja de pared

Para extraer paños de limpieza desde abajo: almacenamiento resistente al polvo y a las salpicaduras


Ligero paño de tela versátil, apto para limpieza en seco y en húmedo con excelentes propiedades de encerado en todas las superficies sensibles, así como para el tratamiento previo y posterior de la pintura.

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

35 N/cm
Más Información

Material

Viscosa
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con la norma ISO 9073-3
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Diseño

Plegado de capas
Más Información

Contenedor

Desenrollador desechable
Más Información

Anchura

38 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de tejidos

150 Uds
Más Información

Absorción de agua (%)

800 % vol.
Más Información

Resistencia transversal mínima al desgarro

40 N/cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1031.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

40 g
Más Información

Resistencia contra

Disolvente
Más Información

Longitud x anchura

40 x 38 cm
Más Información

Catálogo General

0899811

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top