Plato de soporte de gancho y bucle

Ref.: 058612501
Ver todas las versiones

DDU-PLATO DE SOPORTE DE HOKLP D125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-PLATO DE SOPORTE DE GANCHO Y BUCLE D:125

Rosca de conexión

M14
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.280 g
Más Información

Catálogo General

058612501

Ficha Técnica

32405557.pdf

Ficha Técnica

32409058.pdf