Distancia entre orificios 2 |
15 mm |
Distancia entre orificios |
16 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
58 mm |
Anchura |
15 mm |
Diámetro del orificio |
4.5 mm |
Grosor |
1.8 mm |
Código del sistema armonizado |
83024900900 |
Peso del producto (por artículo) |
11.620 g |
Catálogo General |
0683260161 |