Contenido |
125 ml |
Consumo de aire |
110 l/min |
Código del sistema armonizado |
84249000800 |
Distancia máxima de pulverización |
15 cm |
Peso del producto (por artículo) |
788.000 g |
Presión funcionamiento |
2 bar |
Distancia de pulverización mínima |
10 cm |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
10-15 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891700000 |