Pistola de espuma

Ref.: 0891370
Ver todas las versiones

DISPOSITIVO DE ESPUMA FIJA

Descripción

DISPOSITIVO DE ESPUMA FIJA
Pistola de espuma
Apta para utilizarse con los productos de limpieza para vehículos y talleres y de mantenimiento Würth, además de otras sustancias de limpieza aplicadas con equipos de alta presión o a chorro

Estructura uniforme de la espuma

  • Muy eficiente y económico
  • Uso eficaz del producto de limpieza gracias a un tiempo de remojo más largo y a un desplazamiento lento de la espuma
  • Fácil identificación de las zonas en las que ya se ha aplicado espuma

Fácil de instalar en limpiadores de alta presión o chorros de vapor existentes mediante un adaptador

Todos los componentes que entran en contacto con los productos de limpieza son de acero inoxidable o plástico

  • Resistente a la corrosión
  • La pistola de espuma es fácil de limpiar

Dispensación ideal del limpiador con el tornillo de ajuste


Utilice el adaptador adecuado para conectar la pistola de espuma a la empuñadura de la pistola en el dispositivo de alta presión y llene el depósito con limpiador.


Para productos de limpieza espumantes para carrocerías, chasis, accesorios, lonas, talleres y salas y cabinas de mantenimiento


Enjuague la pistola de espuma con agua después de usarla.

Capacidad del recipiente

2.1 l
Más Información

Distancia de cobertura

3 m
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

200 bar
Más Información

Rosca interior

6.35 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

150 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Temperatura máxima del agua

80 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

352.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

150-200 bar
Más Información

Catálogo General

0891370

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top