Alicates para anillos de pistón

Ref.: 071557 25

PINZAS PARA SEGMENTOS 105 A 160MM

Descripción

PINZAS PARA SEGMENTOS 105 A 160MM
Alicates para anillos de pistón
Para insertar y extraer los segmentos de pistón
  • Para insertar y extraer los segmentos de pistón
  • Diseño: Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Diámetro máximo del pistón en pulgadas

5-1/2 in
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Diámetro mínimo del pistón en pulgadas

3-1/2 in
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Diámetro máximo del pistón

160 mm
Más Información

Diámetro mínimo del pistón

105 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

9-1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del pistón

105-160 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del pistón en pulgadas

3-1/2-5-1/2 in
Más Información

Catálogo General

07155725
Scroll to top